曜日別特売
JMS-0605 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0605 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343214
JMS-0605 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343214

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプV溝型車輪径A(mm)60注文コード09343214品番JMS-0605
参考基準価格(税別)¥19,520販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
V型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304)
寸法A(mm)120寸法B(mm)98寸法C(mm)48寸法D(mm)60寸法E(mm)59寸法F(mm)65寸法G(mm)28寸法H(mm)20寸法I(mm)3.5寸法J(mm)10寸法K(mm)4.5寸法L(mm)47寸法M(mm)11寸法N(mm)51寸法O(mm)82寸法S(mm)46寸法T(mm)5車輪径A(mm)60タイプV溝型ベアリング#6200ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)150枠厚(mm)3サイズ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする