※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0506 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343257 JMS-0506 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343257

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプH型 車輪径A(mm)50 注文コード09343257 品番JMS-0506
参考基準価格(税別)¥13,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
H型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304)
寸法A(mm)110 寸法B(mm)88 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E(mm)48.5 寸法F(mm)54 寸法G(mm)26 寸法H(mm)18 寸法I(mm)7 寸法J(mm)10 寸法K(mm)5.5 寸法L(mm)41 寸法M(mm)10 寸法N(mm)41 寸法O(mm)70 寸法S(mm)40 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)50 タイプH型 ベアリング#608ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)100 枠厚(mm)2.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする