曜日別特売
JMS-0756 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0756 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343275
JMS-0756 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343275

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプV溝型車輪径A(mm)75注文コード09343275品番JMS-0756
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
寸法A(mm)150寸法B(mm)128寸法C(mm)59寸法D(mm)75寸法E(mm)72寸法F(mm)80寸法G(mm)33寸法H(mm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)10寸法K(mm)7.5寸法L(mm)54寸法M(mm)12寸法N(mm)61寸法O(mm)92寸法S(mm)62寸法T(mm)5車輪径A(mm)75タイプV溝型仕様V型・ステンレス枠ベアリング#6202ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)200枠厚(mm)3サイズ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする