※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0906 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343284 JMS-0906 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343284

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプV溝型 車輪径A(mm)90 注文コード09343284 品番JMS-0906
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
寸法A(mm)180 寸法B(mm)146 寸法C(mm)72 寸法D(mm)90 寸法E(mm)91 寸法F(mm)100 寸法G(mm)38 寸法H(mm)27 寸法I(mm)12 寸法J(mm)14 寸法K(mm)7.5 寸法L(mm)60 寸法M(mm)14 寸法N(mm)76 寸法O(mm)114 寸法S(mm)75 寸法T(mm)6 車輪径A(mm)90 タイプV溝型 仕様V型・ステンレス枠 ベアリング#6203ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 枠厚(mm)4 サイズ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする