曜日別特売
JMS-0608 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0608 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343311
JMS-0608 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343311

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプ山R車車輪径A(mm)60注文コード09343311品番JMS-0608
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
寸法A(mm)120寸法B(mm)98寸法D(mm)60寸法F(mm)65寸法G(mm)28寸法H(mm)20寸法J(mm)10寸法L(mm)47寸法M(mm)11寸法N(mm)51寸法O(mm)82寸法S(mm)46寸法T(mm)5車輪径A(mm)60タイプ山R車仕様山R車・ステンレス枠ベアリング#6200ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)150枠厚(mm)3寸法RR20サイズ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする