曜日別特売
JMS-0908 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0908 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343336
JMS-0908 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343336

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプ山R車車輪径A(mm)90注文コード09343336品番JMS-0908
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
寸法A(mm)180寸法B(mm)146寸法D(mm)90寸法F(mm)100寸法G(mm)38寸法H(mm)27寸法J(mm)14寸法L(mm)60寸法M(mm)14寸法N(mm)76寸法O(mm)114寸法S(mm)75寸法T(mm)6車輪径A(mm)90タイプ山R車仕様山R車・ステンレス枠ベアリング#6203ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)300枠厚(mm)4寸法RR25サイズ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする