リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
ホーム&ホーム 分類ゴミ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
74(約35+約35)
注文コード
09343367
品番
70W【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥4,957
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
4,506
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中仕切・袋止め付
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリプロピレン
容量(L)
74(約35+約35)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外寸(mm)
515×340×H658
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
5712000