※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09343595
品番
SCB60K17【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防塵・防水等級 IP68の計量台
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
防塵防水性能
IP68
質量(kg)
9.3
動作温湿度範囲
-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)
300
計量皿寸法D(mm)
380
外形寸法W(mm)
300
外形寸法D(mm)
380
外形寸法H(mm)
117〜126
ひょう量
60kg
用途
組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。