WHU-0502 ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ 09343607 WHU-0502 ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ 09343607

ロタ・重量戸車 (平型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 車輪径(Φmm)50 車輪径A(mm)50 注文コード09343607 品番WHU-0502
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

寸法A(mm)100 取付座A×B(mm)100×33 寸法B(mm)70 寸法D(mm)50 寸法F(mm)65 寸法G(mm)33 寸法H(mm)20 寸法J(mm)11 寸法L(mm)40 寸法M(mm)14 寸法N(mm)55 寸法S(mm)31 寸法T(mm)15 取付ピッチX(mm)70 取付穴径P(mm)11/11×15 車輪径A(mm)50 取付高H(mm)65 タイプ平型 車輪径(Φmm)50 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 仕様平型・鉄枠(車は鉄鋳物) 寸法(mm)50 耐荷重(kg)180(2ヶ所当り) ベアリング#608VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)180 枠厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562844
2021-10-05
用途:
ベーキング用の台車に
製造業

熱にも強く、すべりもよく、使い勝手が最高なのでまた注文します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする