曜日別特売
WHU-0606 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343731

 

WHU-0606 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343731
WHU-0606 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343731

ロタ・重量戸車 (H型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード09343731品番WHU-0606
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
寸法A(mm)100取付座A×B(mm)100×37.0寸法B(mm)70寸法C(mm)48寸法D(mm)60寸法E(mm)62寸法F(mm)68寸法G(mm)37寸法H(mm)26寸法I(mm)9.5寸法J(mm)11寸法K(mm)8.25寸法L(mm)46寸法M(mm)14寸法N(mm)55寸法S(mm)31寸法T(mm)15取付ピッチX(mm)70取付穴径P(mm)2-11×15車輪径A(mm)60取付高H(mm)68.0タイプH型車輪径(Φmm)60仕様H型・鉄枠(車は鉄鋳物)寸法(mm)60車輪幅(mm)26耐荷重(kg)220(2ヶ当り)ベアリング#6200VV耐荷重(2ヶ当り)(kg)220枠厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343765
2020-06-28
用途: 現在の大型鉄製扉を木造扉に改造するのに使用した。
海士町教育委員会その他業種

車の慣性も程良い重さで回りますので、ステンレスの12mmレールはそのまま残して取り付けました。良い調子で転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする