WHU-0756 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343747 WHU-0756 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343747

ロタ・重量戸車 (H型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 車輪径(Φmm)75 車輪径A(mm)75 注文コード09343747 品番WHU-0756
参考基準価格(税別)¥11,120 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
寸法A(mm)120 取付座A×B(mm)120×37.0 寸法B(mm)95 寸法C(mm)63 寸法D(mm)75 寸法E(mm)82 寸法F(mm)88 寸法G(mm)37 寸法H(mm)26 寸法I(mm)10.5 寸法J(mm)11 寸法K(mm)7.75 寸法L(mm)46 寸法M(mm)14 寸法N(mm)70 寸法S(mm)42 寸法T(mm)15 取付ピッチX(mm)95 取付穴径P(mm)2-11×15 車輪径A(mm)75 取付高H(mm)88.0 タイプH型 車輪径(Φmm)75 仕様H型・鉄枠(車は鉄鋳物) 寸法(mm)75 車輪幅(mm)26 耐荷重(kg)280(2ヶ当り) ベアリング#6203VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)280 枠厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343765
2020-06-28
用途:
現在の大型鉄製扉を木造扉に改造するのに使用した。
海士町教育委員会 様 (その他業種)

車の慣性も程良い重さで回りますので、ステンレスの12mmレールはそのまま残して取り付けました。良い調子で転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする