WHU-1206 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343774 WHU-1206 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 09343774

ロタ・重量戸車 (H型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 車輪径(Φmm)120 車輪径A(mm)120 注文コード09343774 品番WHU-1206
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
ベアリング
#6203ZZ
(2ヶ)
寸法A(mm)145 取付座A×B(mm)145×39.5 寸法B(mm)115 寸法C(mm)104 寸法D(mm)120 寸法E(mm)117.5 寸法F(mm)125.5 寸法G(mm)39.5 寸法H(mm)28 寸法I(mm)14 寸法J(mm)11 寸法K(mm)7 寸法L(mm)51 寸法M(mm)21 寸法N(mm)90 寸法S(mm)47 寸法T(mm)15 取付ピッチX(mm)115 取付穴径P(mm)2-11×15 車輪径A(mm)120 取付高H(mm)125.5 タイプH型 車輪径(Φmm)120 仕様H型・鉄枠(車は鉄鋳物) 寸法(mm)120 車輪幅(mm)28 耐荷重(kg)780(2ヶ当り) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)780 枠厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343765
2020-06-28
用途:
現在の大型鉄製扉を木造扉に改造するのに使用した。
海士町教育委員会 様 (その他業種)

車の慣性も程良い重さで回りますので、ステンレスの12mmレールはそのまま残して取り付けました。良い調子で転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする