ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
車輪径(Φmm)
50
車輪径A(mm)
50
注文コード
09343783
品番
WHU-0507
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径A・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
寸法A(mm)
100
取付座A×B(mm)
100×33
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
55
寸法S(mm)
31
寸法T(mm)
15
取付ピッチX(mm)
70
取付穴径P(mm)
11/11×15
車輪径A(mm)
50
取付高H(mm)
65.0
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
50
仕様
トロ車型・鉄枠(車は鉄鋳物)
寸法(mm)
50
車輪幅(mm)
20
耐荷重(kg)
180(2ヶ当り)
ベアリング
#608VV
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
180
枠厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応