ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
車輪径(Φmm)
90
車輪径A(mm)
90
注文コード
09343817
品番
WHU-0907
参考基準価格(税別)
¥14,920
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径A・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
ベアリング
#6202ZZ
(2ヶ)
寸法A(mm)
120
取付座A×B(mm)
120×37
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
74
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
88
寸法F(mm)
96
寸法G(mm)
37
寸法H(mm)
26
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
46
寸法M(mm)
21
寸法N(mm)
75
寸法S(mm)
43
寸法T(mm)
15
取付ピッチX(mm)
95
取付穴径P(mm)
11/11×15
車輪径A(mm)
90
取付高H(mm)
96.0
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
90
仕様
トロ車型・鉄枠(車は鉄鋳物)
寸法(mm)
90
車輪幅(mm)
26
耐荷重(kg)
450(2ヶ当り)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
480
枠厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応