貴金属テスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品測定容器、風防、ピンセット、水温計、校正用分銅、インターフェイス、ACアダプター 注文コード09343976 品番GKS-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高精度・高機能の貴金属鑑別機で、最小0.001表示で2gの小さな貴金属から測定可能です。金やプラチナだけでなくシルバーの純度測定も可能です。測定容器は特殊構造になっており毎回フタを開閉しなくても測定できます。またそのままグラム天びんとして利用可能です。

付属品測定容器、風防、ピンセット、水温計、校正用分銅、インターフェイス、ACアダプター 寸法(mm)260×190×200 質量(kg)2.8 ひょう量(g)0.001(補助表示0.001)〜3000 測定可能質量(g)2以上
注意
※中が空洞の物は、測定できません。
※比重が貴金属と同等の物は、測定できません。
※石付の貴金属製品は、測定できませんので、石を外してご利用ください。
※本製品のグラム表示は、国内の計量法に基づく取引や証明に使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする