アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 電気測定
アルファーミラージュの 電気測定その他関連用品
貴金属テスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09343985
品番
GKS-3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
最大3kgの貴金属が測定可能なのでインゴットなどのかたまりや仏像、杯などの大きな物の測定に最適です。さらに金やプラチナだけなくシルバーの純度測定も可能です。
付属品
測定容器、ピンセット、水温計、インターフェイス、ACアダプター
寸法(mm)
260×240×240
質量(kg)
4.2
ひょう量(g)
0.01(補助表示0.001)〜3000
測定可能質量(g)
10以上
注意
※中が空洞の物は、測定できません。
※比重が貴金属と同等の物は、測定できません。
※石付の貴金属製品は、測定できませんので、石を外してご利用ください。
※本製品のグラム表示は、国内の計量法に基づく取引や証明に使用できません。