ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09344027
品番
WHP-0507
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
トロ車型・鉄枠(車は鉄鋳物)
車のみ(ボルト・ナット付)
寸法a(Φmm)
50
寸法b(Φmm)
40
寸法c(Φmm)
8
寸法e(mm)
20
寸法g(mm)
5
寸法h(mm)
15
寸法i(mm)
25
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
50
用途
各種門扉、重量扉
寸法(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応