曜日別特売
WBS-0905 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-0905 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344176
WBS-0905 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344176

ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプV溝型注文コード09344176品番WBS-0905
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。

用途
各種門扉、重量扉
寸法A(mm)120寸法B(mm)95寸法C(mm)72寸法D(mm)90寸法E(mm)87.5寸法F(mm)96寸法G(mm)37寸法H(mm)27寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法K(mm)5寸法L(mm)46寸法M(mm)21寸法N(mm)75寸法S(mm)43寸法T(mm)15車輪径A(mm)90タイプV溝型仕様V型・ステンレス枠寸法(mm)90耐荷重(kg)700(2ヶ当り)ベアリング#6203ZZ枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする