※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-0507 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344264 WBS-0507 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344264

ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプトロ車型 車輪径A(mm)50 注文コード09344264 品番WBS-0507
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ・車輪径Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)70 寸法C(mm)40 寸法D(mm)50 寸法E(mm)60 寸法F(mm)65 寸法G(mm)33 寸法H(mm)20 寸法I(mm)15 寸法J(mm)11 寸法K(mm)5 寸法L(mm)40 寸法M(mm)14 寸法N(mm)55 寸法S(mm)31 寸法T(mm)15 車輪径A(mm)50 タイプトロ車型 用途各種門扉、重量扉 仕様トロ車型・ステンレス枠 寸法(mm)50 耐荷重(kg)200(2ヶ当り) ベアリング#608ZZ 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする