※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-0907 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344291 WBS-0907 ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344291

ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプトロ車型 車輪径A(mm)90 注文コード09344291 品番WBS-0907
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はタイプ・車輪径Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)95 寸法C(mm)74 寸法D(mm)90 寸法E(mm)88 寸法F(mm)96 寸法G(mm)37 寸法H(mm)27 寸法I(mm)21 寸法J(mm)11 寸法K(mm)6 寸法L(mm)46 寸法M(mm)21 寸法N(mm)75 寸法S(mm)43 寸法T(mm)15 車輪径A(mm)90 タイプトロ車型 用途各種門扉、重量扉 仕様トロ車型・ステンレス枠 寸法(mm)90 耐荷重(kg)700(2ヶ当り) ベアリング#6203ZZ 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする