※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBP-0906 ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09344474 WBP-0906 ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09344474

ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09344474 品番 WBP-0906
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

仕様
H型・ステンレス枠
車のみ(シャフト・E形止め輪付)
寸法a(Φmm)90 寸法b(Φmm)74 寸法c(Φmm)13 寸法e(mm)27 寸法g(mm)7.5 寸法h(mm)12 寸法i(mm)29 タイプH型 車輪径(Φmm)90 用途各種門扉、重量扉 寸法(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする