オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
携帯用天びん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09344475
品番
JE-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
オートOFF、カバー、外部分銅による校正機能が付いています。
取引・照明以外用です。
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
0.1〜500
計量皿形状
丸皿
主な機能
表示部バックライト付き
電源
単4電池2個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×136×20
質量(g)
160
ひょう量単位
g