※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
50
注文コード
09344571
品番
CGM-0508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
車輪径A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車の材質はS45Cです。
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
68
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
41
寸法R(mm)
R15
車輪径A(mm)
50
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
鉄枠
トラスコ品番
433-4621
寸法(mm)
50
耐荷重(kg)
100(1ヶ当り)
ベアリング
#608ZZ
枠厚(mm)
2.6
芯棒
8