ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
75
注文コード
09344596
品番
CGM-0758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
車輪径A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車の材質はS45Cです。
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
27
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
97.5
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
25
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
48
寸法R(mm)
R25
車輪径A(mm)
75
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
鉄枠
トラスコ品番
433-4647
寸法(mm)
75
耐荷重(kg)
250(1ヶ当り)
ベアリング
#6202ZZ
枠厚(mm)
3
芯棒
12