ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09344614
品番
CGM-1008
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車の材質はS45Cです。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
127
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
30
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
66
寸法R(mm)
R30
車輪径A(mm)
100
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
鉄枠
トラスコ品番
433-4663
寸法(mm)
100
耐荷重(kg)
500(1ヶ当り)
ベアリング
#6204ZZ
枠厚(mm)
4
芯棒
16
RoHS指令(10物質対応)
対応