※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
35
寸法(mm)
35
注文コード
09344623
品番
CBS-0358
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
材質
枠、芯棒:SUS304
車:SUS303
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
18.5
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5.8
寸法F(mm)
44.5
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
6.5
寸法L(mm)
41
寸法R(mm)
R15
車輪径A(mm)
35
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
ステンレス枠
トラスコ品番
433-4558
寸法(mm)
35
耐荷重(kg)
50(1ヶ当り)
ベアリング
#608ZZ
枠厚(mm)
2.6
芯棒
8
RoHS指令(10物質対応)
対応