※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS-0908 ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344666 CBS-0908 ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344666

ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径A(mm)90 寸法(mm)90 注文コード09344666 品番CBS-0908
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は車輪径A・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

材質
枠、芯棒:SUS304
車:SUS303
寸法A(mm)60 寸法B(mm)35 寸法D(mm)90 寸法E(mm)13 寸法F(mm)117 寸法G(mm)38 寸法H(mm)27 寸法K(mm)14 寸法L(mm)60 寸法R(mm)R25 車輪径A(mm)90 タイプ山R型 用途重量観音扉 等 仕様ステンレス枠 トラスコ品番433-4591 寸法(mm)90 耐荷重(kg)350(1ヶ当り) ベアリング#6203ZZ 枠厚(mm)4 芯棒12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする