VLT 低温硬化シリコンゴム castaldo 09344667

低温硬化シリコンゴム

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(2.27kg)注文コード09344667品番VLT
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

71~88℃と低温で焼成でき、収縮はゼロに近い高性能シリコンゴムです。焼成後硬度38から40と非常に柔らかなゴムで、ワックス作業も手が疲れません。また、光造形樹脂用シリコンゴムとして最適です。

ライトブルー硬度38~40耐引裂き性中引裂き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09344667
2022-08-20
用途: ジュエリーのゴム型として

低温硬化の為、収縮が少なく3Dプリントの造形品からも型が取れるし、硬化時間も短くて済むので作業効率が良い。慰安ではすべてのゴム型をこれで取っています。

対象商品 : 09344667
2019-12-05
用途: 3Dプリンターの出力もの
製造業

3dプリンターのレジンに凄くいいです。
形よく取れます。

対象商品 : 09344667
2017-11-16
用途: 鋳型
NPO 北海道宇宙科学技術創成センター教育・研究機関

思ったより、硬い。十分な圧力を加えることができず、良好な結果を得られなかった。もう少し柔らかくして貰いたい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする