※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
100
寸法(mm)
100
注文コード
09344675
品番
CBS-1008
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
材質
枠、芯棒:SUS304
車:SUS303
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
127
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
30
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
67
寸法R(mm)
R30
車輪径A(mm)
100
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
ステンレス枠
トラスコ品番
433-4604
寸法(mm)
100
耐荷重(kg)
500(1ヶ当り)
ベアリング
#6204ZZ
枠厚(mm)
4
芯棒
16
RoHS指令(10物質対応)
対応