※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09344684
品番
CMS-0358
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
材質
枠、芯棒:SUS304
車:MCナイロン(MC901)
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
18.5
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5.8
寸法F(mm)
44.5
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
6.5
寸法L(mm)
41
寸法R(mm)
R15
車輪径A(mm)
35
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
ステンレス枠
トラスコ品番
433-4671
寸法(mm)
35
耐荷重(kg)
30(1ヶ当り)
ベアリング
#608ZZ
枠厚(mm)
2.6
芯棒
8
RoHS指令(10物質対応)
対応