※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-0508 ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344693 CMS-0508 ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344693

ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09344693 品番 CMS-0508
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

材質
枠、芯棒:SUS304
車:MCナイロン(MC901)
寸法A(mm)36 寸法B(mm)19 寸法D(mm)50 寸法E(mm)9 寸法F(mm)68 寸法G(mm)26 寸法H(mm)18 寸法K(mm)10 寸法L(mm)41 寸法R(mm)R15 車輪径A(mm)50 タイプ山R型 用途重量観音扉 等 仕様ステンレス枠 トラスコ品番433-4680 寸法(mm)50 耐荷重(kg)50(1ヶ当り) ベアリング#608ZZ 枠厚(mm)2.6 芯棒8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09344702
2016-05-06
用途:
静音性高い扉の戸車

取付等も簡単で錆にも強く、静音性にも良いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする