※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09344702
品番
CMS-0608
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
材質
枠、芯棒:SUS304
車:MCナイロン(MC901)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
21
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
78
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
20
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
47
寸法R(mm)
R20
車輪径A(mm)
60
タイプ
山R型
用途
重量観音扉 等
仕様
ステンレス枠
トラスコ品番
433-4698
寸法(mm)
60
耐荷重(kg)
75(1ヶ当り)
ベアリング
#6200ZZ
枠厚(mm)
3
芯棒
10
RoHS指令(10物質対応)
対応