ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
09345122
品番
ADS-0339
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
5mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
車高調整ねじ
5mm
SUS304
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
31
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
3
寸法H(mm)
24
寸法J(mm)
33
寸法K(mm)
13〜16
寸法V(mm)
5
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
用途
高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
サイズ
33型
材質(車輪)
POM車
耐荷重(kg)
15(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。