※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09345296
品番
ABS-0092
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途
サッシ用
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
5mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
車高調整ねじ
4mm
SUS304
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
26
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
9
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
27
寸法K(mm)
10〜14
寸法V(mm)
5
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
25
サイズ
9型
質量(g)
35
材質(車輪)
ベアリング入SUS304
耐荷重(kg)
15(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応