※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
09345332
品番
ABS-0152
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途
サッシ用
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.4mm厚
SUS301バネ材
芯棒
6mm
真鍮
内枠
1.5mm厚
SUS304
車高調整ねじ
5mm
SUS304
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
33
寸法J(mm)
48
寸法K(mm)
16〜19
寸法V(mm)
8
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
35
サイズ
15型
質量(g)
115
材質(車輪)
ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)
25(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応