※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
09345366
品番
ABS-0202
参考基準価格(税別)
¥21,420
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途
サッシ用
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.4mm厚
SUS301バネ材
芯棒
6mm
真鍮
内枠
1.5mm厚
SUS304
車高調整ねじ
5mm
SUS304
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
48
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
9.5
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
21〜25
寸法V(mm)
7
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
42
サイズ
20型
質量(g)
155
材質(車輪)
ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応