ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
タイプ
平型
車輪径A(mm)
30
注文コード
09345777
品番
KCS-0302
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途
厨房、船舶等
玄関、浴室、トイレ、外部の戸等
水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)
SUS304
(ベアリング入)
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
57
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
11
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
5
車輪径A(mm)
30
タイプ
平型
仕様
平型
寸法(mm)
30
耐荷重(kg)
40(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応