ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
タイプ
平型
車輪径A(mm)
35
注文コード
09345804
品番
KCS-0363
参考基準価格(税別)
¥35,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途
厨房、船舶等
玄関、浴室、トイレ、外部の戸等
水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)
SUS304
(ベアリング入)
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
65
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
2
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
14
寸法M(mm)
5
車輪径A(mm)
35
タイプ
平型
仕様
袖平型
寸法(mm)
36
耐荷重(kg)
60(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応