※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
車輪径A(mm)
42
注文コード
09345883
品番
FMM-0429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,960
この商品は
車輪径A・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
材質(車輪)
MCナイロン
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
2mm
鉄枠
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
74
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
31
寸法G(mm)
16.5
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
4.5
寸法L(mm)
17
寸法M(mm)
5
車輪径A(mm)
42
用途
Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)
42
耐荷重(kg)
70(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09345883
FMM-0429
63255564
FMS-0429
MC防音フラッター戸車ベアリング入
ヨコヅナ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
材質に違いがあります