※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMS-0509 ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナ 09345892 FMS-0509 ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナ 09345892

ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 09345892 品番 FMS-0509
参考基準価格(税別)¥19,320 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。

材質(車輪)
MCナイロン
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)110 寸法B(mm)85 寸法D(mm)50 寸法E(mm)8 寸法F(mm)42 寸法G(mm)17 寸法J(mm)11 寸法K(mm)5 寸法L(mm)19 寸法M(mm)5 車輪径A(mm)50 用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)50 耐荷重(kg)100(2ヶ当り) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする