普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09345996 品番FDS-0429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は車輪径A・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。

寸法A(mm)92 寸法B(mm)76 寸法D(mm)42 寸法E(mm)6 寸法F(mm)36 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法M(mm)5 タイプV型 用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)42 材質(車輪)ジュラコン(R) 耐荷重(kg)35(2ヶ当り) 材質(軸)SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09345987
2022-04-15
用途:
リフォーム工事
佐久リフォーム 様

既存品がガタが来たのでこの商品に取替えました。ステンレス枠で、しっかりししていて価格も手頃ななので良かったです。

対象商品:
09345987
2020-05-29
用途:
引き戸が重くなったので、メンテナンスのため
株式会社風土 様 (建設業・工事業)

現在使用していたものと少し形状が違ったため、戸車穴に当初ひっかかりがあったが、少しくぎどめのところに高さ(牛乳パックを切って挟んだ)をつけたところスムーズに取付が完了しました。

対象商品:
45333197
2019-03-04
用途:
ダイニングの引き戸戸車補修
たなか総合技術研究所 様

木製引き戸戸車が経年劣化のため交換、無垢の木製で重量有り数年で交換していますが、今回33ミリから44ミリに変更、驚くほど軽く開閉出来ます。

対象商品:
45333197
2016-07-05
用途:
戸車の交換
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

商品自体は、大変満足しておりますが、
ジュラコン樹脂部にベアリング入りの商品があると思うのですが、そちらも取り扱って欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
45333197
2017-04-14
用途:
建具
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

注文すれば届くので、いつも使ってます。
信頼性も高い商品だと思います。

対象商品:
45333197
2015-06-19
用途:
木製の引き戸
教育・研究機関

同等品の交換ではなく、現状寸法33を大きいサイズの42にしたことにより、余裕で支えることが出来、引き戸の開け閉めが大変スムーズになりました。
取り付けはやや加工が必要ですが、大きいサイズが入れば、やはり大は小を兼ねることがよくわかりました。材質もステンで丈夫でした。これで、かなりの年数耐えられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする