ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
09346005
品番
KEM-0339
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
枠厚(mm)
1.6mm
鉄
芯棒
5mm
鉄
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
63
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
14
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
3
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
1.6
車輪径A(mm)
33
用途
Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
40(2ヶ当り)
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です