※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
調整戸車10型 ステンレス枠
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
09346084
品番
TES-S302
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高さ調整機能付。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
用途
木造建具
質量(g)
55
材質(車輪)
ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付用ビスは付属しておりません。別途お買い求めください。
※枠のサイズは全種類同じサイズです。
※戸の位置が上がりすぎたり、下がりすぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。