※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TES-0361 調整戸車17型 ステンレス枠 ヨコヅナ 09346111 TES-0361 調整戸車17型 ステンレス枠 ヨコヅナ 09346111

調整戸車17型 ステンレス枠

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 09346111 品番 TES-0361
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高さ調整機能付。

用途
ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
一般建具、ガラス戸 等
タイプ丸型 車輪径(Φmm)36 材質(車輪)ジュラコン(R)・#608GGベアリング一入 耐荷重(kg)40(2ヶ当り) 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09346111
2022-01-14
用途:
扉の開閉が重い
川上工業所 様 (建設業・工事業)

取替たら大変軽くなり満足です。他の扉も随時交換いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする