ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
調整戸車17型 ステンレス枠
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
09346136
品番
TBS-0361
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高さ調整機能付。
用途
ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
一般建具、ガラス戸 等
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
36
材質(車輪)
SUS303・#608GGベアリング一入
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
材質(軸)
SUS304
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。