※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
下車 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09346486
品番
QES-0221
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
22
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
11.5
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
1.2
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
R2.25
車輪径A(mm)
22
タイプ
丸型
用途
サッシ 等
寸法(mm)
22
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)