※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
下車 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09346504
品番
QES-0361
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
35
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
13.6
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
1.5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
R4
車輪径A(mm)
35
タイプ
丸型
用途
サッシ 等
寸法(mm)
36
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)