下車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 09346513 品番 QES-0222
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。

材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)50 寸法B(mm)40 寸法D(mm)22 寸法F(mm)23 寸法G(mm)11.5 寸法J(mm)7 寸法K(mm)4 寸法L(mm)10 寸法M(mm)1.2 車輪径A(mm)22 タイプ平型 用途サッシ 等 寸法(mm)22 耐荷重(kg)20(2ヶ当り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする