※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
下車 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09346522
品番
QES-0302
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
50
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
31
寸法G(mm)
12.6
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
1.5
車輪径A(mm)
30
タイプ
平型
用途
サッシ 等
寸法(mm)
30
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応