※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QES-0362 下車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09346531 QES-0362 下車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09346531

下車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 09346531 品番 QES-0362
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。

材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)64 寸法B(mm)50 寸法D(mm)35 寸法F(mm)36 寸法G(mm)13.6 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)13 寸法M(mm)1.5 車輪径A(mm)35 タイプ平型 用途サッシ 等 寸法(mm)36 耐荷重(kg)50(2ヶ当り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする